アスベル
アスベルの ラップ・消耗品・食品包材
アスベルの ポリ袋・ジッパー付き袋
アスベルの 袋用クリップ
ポゼ レジ袋フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12196898
品番
A4122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シンクドアに取り付けて、レジ袋をかけておけるフック。
シンクドアをキズつけずに、簡単に設置。
扉の開閉の邪魔ならない。
質量(g)
38
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
片側1個:28×36×73
材質
本体/ABS樹脂