ポゼ 5連フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12196916 品番A4106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

磁石のつかない場所でも、吸着シートで壁を傷つけずに好きな位置に取り付けられる5連フック。コンロ周りに取り付ければキッチンツールをまとめて収納ができ、使いたい時にさっと取り出せるので便利です。
強力吸着なのに壁面を傷つけることなく、何度でも取り付けが可能。剥がし跡が残らず、賃貸でも安心。壁面に吸着シートを貼り付けて、本体を取り付けるだけで簡単に設置ができます。
【◯取り付けられるところ】凹凸のないなめらかな面、空気や水を通さない材質。プラスチック面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、人造大理石・人工大理石、化粧合板(材質によっては取り付けできない場合あり)、ガラス、ステンレス

取付け方法吸着シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.7×5.3 連数5連 材質本体/ABS樹脂 吸着シート/PET、PC ホワイト 質量(g)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする