サンナップ
カトラグリーン バイオマスプラスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(8本)
注文コード
12197196
品番
CTG-16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
使い捨てのスプーン。環境に配慮したバイオマスプラスチック製。
材質
ポリスチレン、ポリ乳酸
長さ(cm)
16
包装形態
バラ
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
337