スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌 食洗機対応 ふわっと弁当箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12197327
品番
PFLB6AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ドーム型のフタで、中身を潰さず盛り付けられる弁当箱。「ねこっと」シリーズ。
抗菌加工付き。食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
高い仕切り付き。容量530ml。日本製。
材質
フタ/AS樹脂 本体・止具・仕切/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×10.8×6.2
色
ねこっと カラフル
段数
1