スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
おかずのっけ弁当箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12197424
品番
SLLB9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドーム型のフタ+深型本体で、大きなおかずをのっけて盛れる弁当箱。
食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
角が丸くて洗いやすい形。2WAY仕切り付き。
材質
フタ/メラミン樹脂 本体・仕切り/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム ランチベルト/天然ゴム
色
木目(ブラウン)
容量(mL)
870
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.6×10.7×7.2