オイルランタン(小)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12197546 品番UK-505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。
オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×10×19(本体のみ) ブロンズ 質量(g)250 材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス 適合容量(mL)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
非常時での明かりとして購入。
しらゆり幼児園 様 (教育・研究機関)

デザインが良く雰囲気が出ている。コンパクトで備蓄にも最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする