山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の ソープディスペンサー
プレート 片手で出せる フィルムフック ディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12198115
品番
5592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて収納できるディスペンサー。
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付きます。
壁面のフィルムフックに掛けるだけ。浮かせているので、ぬめりにくく衛生的。
色
ホワイト
容量(mL)
約230
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×6×18.5
材質
ディスペンサー(容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン)、フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)
耐荷重(g)
約500
繰り返し・詰め替え
対応