曜日別特売
JBR-301 真空断熱スープジャー THERMOS(サーモス) 12198395

真空断熱スープジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12198395品番JBR-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリックオープン構造でフタが開けやすい!口当たりがやさしく、お手入れしやすいスープジャー。
ステンレス魔法びんと同じ高い保温・保冷力。寒い季節でも暑い季節高い保温・保冷力で食べごろ温度をキープ。
フタはパーツが分かれるので、すみずみまで洗えます。食洗機にも対応。(※本体は入れないでください。)
スープやシチューだけでなく、デザートにも最適。一人分にぴったりのサイズ。

質量(g)300材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 外フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 内フタ/ポリプロピレン ベンパッキン/シリコーンゴム シールパッキン/シリコーンゴム口径(Φcm)6.5ブラック(BK)容量(L)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×11.5段数1エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする