THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12198587
品番
JOR-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
90°回転のフタでらくらくオープン!食洗機対応のケータイマグ。
軽量タイプで持ち運び楽々。
シンプル構造でお手入れ簡単。
スポーツ飲料OK。
煮沸しないで下さい。
色
ダークネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×6×19.5
材質
内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) せん本体/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴム
口径(Φcm)
3.8
容量(L)
0.35
質量(g)
165
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 009