真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12198605 品番 JOR-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

90°回転のフタでらくらくオープン!食洗機対応のケータイマグ。
軽量タイプで持ち運び楽々。
シンプル構造でお手入れ簡単。
スポーツ飲料OK。
煮沸しないで下さい。

シェルピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×19.5 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) せん本体/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴム 口径(Φcm)3.8 容量(L)0.35 質量(g)165 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする