真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シェルピンク 注文コード12198639 品番JOR-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

90°回転のフタでらくらくオープン!食洗機対応のケータイマグ。
軽量タイプで持ち運び楽々。
シンプル構造でお手入れ簡単。
スポーツ飲料OK。
煮沸しないで下さい。

シェルピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×21.5 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) せん本体/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム せんパッキン/シリコーンゴム 口径(Φcm)4.4 容量(L)0.5 質量(g)205 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする