シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200〜550mm) 一般地 手洗付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット オフホワイト 注文コード12199104 品番RT10H+BC+Z380H/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

オフホワイト 最低使用圧力(MPa)0.06(流動時) 主な機能本体スライド着脱 保証期間2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110 タイプ貯湯 排水芯(mm)120、200〜550 リモコン基本タイプ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350 規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク 省エネ基準達成率(%)111 電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本 質量(kg)約3.5 給水方式水道直結式 電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付) 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228) 最高圧力(MPa)0.75(静止時) 方式給湯:貯湯式(0.67L) 排水方式床排水 使用温度範囲(℃)0〜40 仕様大型共用便座
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする