画像準備中

部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番341105 部品名称ステータFET基板組(BLUETOOTH用)(29,38A含む) 形状図番41A 注文コード12202437 品番341105
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は品番・部品名称・形状図番51種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ステータFET基板組(BLUETOOTH用)(29,38A含む) 形状図番41A 品番341105
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40476337
2022-12-08
用途:
丸鋸のメンテナンス

C3606DAのブレーキが全く効かなくなってしまったので調査してみた所、どうもスイッチが原因になっているらしく修理の為に購入させて頂きました。掲載の部品はC3605DA用のスイッチですがC3606DAでも問題なく使用出来、ブレーキも完全復活。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする