PD3017 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー無 ヨシカワ 12202464 PD3017 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー無 ヨシカワ 12202464 PD3017 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー無 ヨシカワ 12202464

アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12202464 品番PD3017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。
お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。
本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。
重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。

材質18-8ステンレス、シリコーンゴム 容量(mL)600 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約110×210×56 グレー 質量(g)255

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12202464 PD3017 03441527 PD3031 アイカタ ステンレスコンテナ ゴムバンド付 アイカタ アイカタ ステンレスコンテナ ゴムバンド付 アイカタ 1個(600mL) 4,000 税込4,400 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする