PD3016 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付 ヨシカワ 12202498 PD3016 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付 ヨシカワ 12202498

アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12202498 品番PD3016
販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーの金具は蓋に付いているので、本体の使用時にカチャカチャせず邪魔になりません。
容器内の温度が下がり蓋が開かないといった時は、パッキンの両脇に付いている突起部分を押していただくと、シリコーンが変形し蓋が開く仕組みになっています。(特許申請中)
本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。
お料理の作り置き、食材を詰めてアウトドアへの持ち運びにもお使いいただけます。また、本体はステンレスなのでオーブン料理などにも使用できます。(お熱くなりますのでお気をつけください。)
食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。
お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。
重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。

容量(mL)600 ブラウン 質量(g)284 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約110×210×60 材質18-8ステンレス、シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする