パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
コンパクト 水無片面焼グリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
都市ガス用
注文コード
12202665
品番
PA-S75B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
ガスの種類
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
ガスの種類
都市ガス用
グリーン購入法
適合
色
天板:ニュートラルグレー、フェイス:ブラック
材質(天板)
ホーロートップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×447×180
仕様
強火力バーナー:右側、グリル部:水なし片面焼
口数
2口
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12202665
PA-S75B-R
65404564
PA-S76B-R
コンパクト 水無片面焼グリル
パロマ
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)