コンパクト 水無片面焼グリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPガス用 注文コード12202674 品番PA-S75B-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品はガスの種類8種類から選べます 他の種類を見る

あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。

ガスの種類LPガス用 グリーン購入法適合 天板:ニュートラルグレー、フェイス:ブラック 材質(天板)ホーロートップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×447×180 仕様強火力バーナー:左側、グリル部:水なし片面焼 口数2口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12202674 PA-S75B-L 65404537 PA-S76B-L コンパクト 水無片面焼グリル パロマ コンパクト 水無片面焼グリル パロマ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12202656
2022-11-16
用途:
台所用に
コヤマ工業株式会社 様 (製造業)

幅560mmを探していたので、今回設置するスペースにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする