Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デプスゲージ
デプスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12202675
品番
VD100
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパンが取付可能です。
仕様
微動送り:あり
全長(mm)
1200
測定範囲(mm)
1000
最小読取値(mm)
0.02
器差(mm)
±0.07
ベース寸法(mm)
250(厚さ10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
527-105