Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
デジマチック測長ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12202709
品番
SD-20F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
形状
横形・多機能タイプ・倍読み機能付
測定範囲(mm)
200
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.03
繰返し精度(mm)
0.01(1倍表示時)
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
572-482-10