Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
デジマチック測長ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12202736
品番
SD-60F
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
形状
横形・多機能タイプ・倍読み機能付
測定範囲(mm)
600
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.05
繰返し精度(mm)
0.01(1倍表示時)
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
572-485-10