リニヤゲージカウンタ(542-072

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12202788 品番EH-102D
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。
ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。
RS-232Cを標準装備。パソコン等へのデータ伝送が可能です。
ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。(最大10台まで接続可能)
DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。
[A]ch、[B]chを4bit単位で同時出力します。
アナログレコーダ等に接続し、動作波形をモニタすることが可能です。
最大10台までカウンタを接続し、最大20チャンネルまでの多点測定が可能です。
測定値の取込み及び、カウンタに対しゼロセット等の各種設定のリモート操作が可能です。
PCとのデータのやりとりには、ターミナルウェアが必要です。市販のターミナルソフトウェアをご用意ください。

仕様ゼロセット:有 制御出力オープンコレクタ 最大消費電力(W)8.4 使用環境温度(℃)0〜40 入力周波数(Hz)デジマチック出力 カウンタゼロセット、プリセット、公差判定出力 軸数表示軸数:2 信号方式デジマチック出力ゲージ用2軸入力タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番542-072

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする