Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
電気マイクロメータ(519-551
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12202806
品番
M-551
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。
見易い高応答性タイプ
仕様
●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A
精度
アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)
アナログ出力
±1/±フルスケール
使用環境温度(℃)
0〜40
最大消費電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
519-551
アンプタイプ
アナログタイプ