Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
電気マイクロメータ(519-561
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12202831
品番
M-561
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。
読みやすい、デジタル表示タイプ
標準で測定データの出力機能があり、各種プロセッサに接続可能です。
仕様
●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±68%mm(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B
精度
アナログ出力:±0.1以下
アナログ出力
±1/±フルスケール
使用環境温度(℃)
0〜40
最大消費電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
519-561
アンプタイプ
デジタルタイプ