Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
プローブ(レバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12202840
品番
MLH-522
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
ストローク(mm)
測定子:±0.6
測定範囲(mm)
±0.5
測定力(N)
最大0.02
直線性
0.3±%
プローブ仕様
レバーヘッドタイプ
構造(軸受)
ベアリング式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
519-522