工具顕微鏡(176-818)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12202901品番TM-505B
参考基準価格(税別)¥452,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。
オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。
小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。
オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。
接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。

仕様観察像:正立正像寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115測定範囲(mm)載物台:50×50方式合焦方式:手動(粗動)レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置鏡筒形式単眼(附視角30°)付目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-818
注意
※マイクロメータヘッドおよび、ゲージブロック(セラブロック)はオプションです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする