C-100-XG パワークリップ サトーパーツ 12202909

C-100-XG パワークリップ サトーパーツ 12202909
C-100-XG パワークリップ サトーパーツ 12202909
C-100-XG パワークリップ サトーパーツ 12202909
C-100-XG パワークリップ サトーパーツ 12202909
C-100-XG パワークリップ サトーパーツ 12202909
C-100-XG パワークリップ サトーパーツ 12202909

パワークリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(カバー)
内容量1個注文コード12202909品番C-100-XG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用

用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格600V/20A材質(カバー)熱可塑性エラストマ―色(カバー)絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上耐電圧(V/min)【カバー】AC2000結線方法はんだ付け
関連資料:仕様書(0.48MB)
注意
※出荷時にはC-100-XKとC-100-XCが同数バラで出荷されます。
※端子台などのねじ頭をしっかり挟めるクリップです。

商品説明動画

【パワークリップ】C-100-Xシリーズ カバー取り付け方法・活用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 電気配線の点検検査用

動力回路に使用しプラスなべねじの頭にそのまま挟めるのでブレーカーの電源側 操作電源側に200vネオンランプを付けて通電している時には点灯する様感電 防止に確認用に利用しています
ビスの頭にしっかり挟めるので良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする