サトーパーツ
サトーパーツの 検査・測定
サトーパーツの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
パワークリップ(クリップのみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12202945
品番
C-100-XK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途
C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用
仕様
【推奨保持対象】M5〜M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)
銅合金
定格
20A
結線方法
はんだ付け
関連資料:
仕様書(0.47MB)
注意
※C-100-Xの金具のみの商品です。本品はC-100-XCと組み合わせて使用するものであり、本品C-100-XKにカバーは付属しておりません。