Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡その他関連用品
広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203041
品番
378-866
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
広視野タイプの接眼レンズWF
外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様
●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24
倍率
10 ×
視度調整
-10D 〜+5D
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
378-866