Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡その他関連用品
結像(チューブ)レンズ MT-40
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203120
品番
378-010
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
仕様
●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8〜656.3nm
質量(g)
45
外形寸法(mm)
Φ34×27.5
倍率
結像倍率:1 ×
レンズ径(Φmm)
入射レンズ:11.2
焦点距離(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
378-010