曜日別特売
ID-F0550HNX デジマチックインジケータ(543-857 Mitutoyo(ミツトヨ) 12203226

デジマチックインジケータ(543-857

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12203226品番ID-F0550HNX
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。

仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01本体質量(g)330測定力(N)2.3以下(MPL)ステム径(Φmm)8戻り誤差(mm)0.002 (MPE)HMPE繰返し精密度(mm)0.002 (MPE)RMPERoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)部分測定範囲行き:0.003 (MPE)PMPEミツトヨ品番543-857全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003 (MPE)EMPE
注意
※商品画像は代表画像となります。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする