合金標準バット

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12203600 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。

サイズ8号 質量(g)28 用途食材の保冷・保存などに便利。 材質アルミニウム合金 寸法(mm)110×160×28
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27678876
2022-04-10
用途:
ポータブル冷蔵庫の底板として

サイズが丁度良くて、丈夫な作りで安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする