Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
ライザブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203777
品番
HMR-600A
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。
スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
仕様
本体高さの偏差幅(μm):±1
高さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
高さ:±2.0
ミツトヨ品番
515-115