Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
センターポイント、GB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203978
品番
619020
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
心違い:±10μm
全長(mm)
50
平面度(μm)
密着面:0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619020