Mitutoyo(ミツトヨ)
エア駆動ユニツト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12204048
品番
903594
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エアの供給・排気により、リニヤゲージのスピンドルを前進・後退させます。
ソレノイドバルブを使用することにより、自動測定が可能になります。
適合
リニヤゲージ:LGS-1012P
ストローク(mm)
駆動:10
質量(g)
60
使用空気圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
903594