P&G
P&Gの 洗剤
P&Gの キッチン・厨房用洗剤
P&Gの 食器用洗剤
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト W消臭 フレッシュグリーン 詰め替え 各種
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(910mL)
注文コード
12204440
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
時短すすぎ※+強力洗浄
※時短すすぎ過去の自社製品と比較 食器用洗剤
香り
フレッシュクリーン
シリーズ
ジョイ
タイプ
液体
商品タイプ
詰替
サイズ
超特大
着香料
香りあり
繰り返し・詰め替え
対応