P&G
P&Gの 洗剤
P&Gの キッチン・厨房用洗剤
P&Gの 食器用洗剤
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト グレープフルーツの香り 詰め替え 各種
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(670mL)
注文コード
12204519
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
時短すすぎ※+強力洗浄
※時短すすぎ過去の自社製品と比較 食器用洗剤
サイズ
特大
香り
贅沢グレープフルーツの香り
シリーズ
ジョイ
タイプ
液体
商品タイプ
詰替
着香料
香りあり
繰り返し・詰め替え
対応