ジェットストリームライト 4&1 0.5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12204538 品番 MSXE5LS05.71
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的なインクシリーズから、よりかろやかな書き味の『JETSTREAM Lite touch ink』を新開発。
従来のインクよりさらに筆記抵抗を減らし、よりかろやかな書きごこちを実現しました。
またインクのボテや紙すべり(※)をさらに改良し、よりストレスの無い安定した筆記を提供します。(※紙質などの条件により、ボールがすべり筆記しにくい現象)
時代や環境により「書く・描く」シーンが多様化する中で生まれた、JETSTREAMの新しい選択肢です。
やわらかくやさしいペールトーンの色合いと曲線が美しい軸デザインが日々の暮らしに溶け込みます。ノック棒のカラー表示は全体ではなくユーザーにのみ見えるさりげない位置に配置することでデザイン性と操作性の両立を実現させました。
通常の4&1ボールペンと比べ全長を少し短めにすることで、快適な操作を実現。鞄やポーチに入れて持ち運びしやすいサイズ感です。

シリーズジェットストリーム 方式スライド式 芯径(mm)0.5 インク色黒、赤、青、緑、シャープ ボール径(Φmm)0.5 色(軸)スチールブルー 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
日々の事務に
卸売・小売業

ジェットストリームがさらに滑らかになりました。ただし、本品は、握りがさらさらで、落ち着きません。従来の製品のゴムのグリップに慣れていたので、そちらのほうが好みでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする