ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 緑茶の香り 詰め替え 各種

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(670mL) 注文コード 12205447 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

逆さボトルで使用シーンを革新したジョイが、今度は成分を史上最高のものへ改良。
これまでは難しかった、洗浄力・除菌力・すすぎの両立を、新発見したバイオさらさらブースターを搭載により初めて実現!

サイズ特大 タイプ液体 シリーズジョイ 香り緑茶の香り 着香料香りあり 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
洗浄力で満足しております
杉江技研 様 (製造業)

洗浄力が高く、特に問題なく使えており、満足しております

対象商品:
12205456
2024-03-09
用途:
普段使い

香りがさっぱりしていて、気に入りました。
泡立ち、泡切れ、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする