ジョイ
ジョイの 洗剤
ジョイの キッチン・厨房用洗剤
ジョイの キッチン用漂白剤・除菌剤
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 詰め替え 各種
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(910mL)
注文コード
12205490
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
時短すすぎ※+強力洗浄
※時短すすぎ過去の自社製品と比較 食器用洗剤
サイズ
超特大
タイプ
液体
シリーズ
ジョイ
液性
中性
香り
さわやか微香
商品タイプ
詰替
繰り返し・詰め替え
対応