二重アルミフレキエアロダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12206129 品番 AD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。
二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。
スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。
エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。
エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。
いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。
不燃性です。

材質アルミ 長さ(m)10 温度範囲(℃)-20〜120(供給) 厚さ(μm)70 使用圧力最大750mmW.G 速度使用最大気流:毎秒30m 外径(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.56MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする