※使用例
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
イルミネーション 彩プレミアム フェアリーストリングスライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12206244
品番
LGT-F108CM
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
色
コード:クリア
付属品
ビニールバンド
全長(m)
約9.2(コントローラー長さ約2を含む)
LED使用数(個)
108球
質量(kg)
約0.19
使用環境
屋外・屋内
寸法(cm)
球間:約5
消費電力(W)
約1.6
材質
塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート
LED色
シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
電圧(V)
36
保証期間
1年
長さ(m)
LED部:約7.2
取扱説明書:
(0.99MB)
注意
※複数連結不可。