※使用例
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
イルミネーション 彩プレミアム フェアリーストリングスライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12206260
品番
LGT-F204CM
1月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
色
コード:クリア
付属品
ビニールバンド
全長(m)
約14(コントローラー長さ約2を含む)
LED使用数(個)
204球
質量(kg)
約0.23
使用環境
屋外・屋内
寸法(cm)
球間:約5
消費電力(W)
2
材質
塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート
LED色
シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
電圧(V)
36
保証期間
1年
長さ(m)
LED部:約12
取扱説明書:
(0.99MB)
注意
※複数連結不可。