タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
防水防塵コンセントボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12206278
品番
LSO-69
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55
材質
ポリプロピレン・シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×24.5×12
質量(kg)
約0.5
特性
耐水性
サイズ
M
IP等級
IP55(JIS防じん噴流形)
用途
イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。
取扱説明書:
(2.37MB)
注意
※防水仕様ですが、水中に沈めないでください。一時的な雨を想定しています。