タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
防水防塵コンセントボックス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12206287
品番
LSO-70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55
材質
ポリプロピレン・シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約39.5×31.5×14.5
質量(kg)
約0.8
特性
耐水性
サイズ
L
IP等級
IP55(JIS防じん噴流形)
用途
イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。
取扱説明書:
(2.37MB)
注意
※防水仕様ですが、水中に沈めないでください。一時的な雨を想定しています。