タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12206305
品番
LIT-200W-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
使用環境
屋外・屋内
質量(kg)
約0.9
全長(m)
約22.3
LED使用数(個)
200球
消費電力(W)
4.1(※本体のみ)
LED色
ホワイト
用途
屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※小容量(W数)のコントローラーが付属しています。
※連結をされる場合は大容量のコントローラー『2in1専用コントローラー 型番:LIT-35』を購入して下さい。
※LIT-35をお使いいただければ約800球まで連結可能です。