殴打テスト
エーインサイト
エーインサイトの 防犯フィルム
セキュリティー 防犯フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
12206708
品番
01-EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。
材質
PET
厚さ(mm)
0.0508
質量(kg)
0.5
長さ(m)
5
幅(cm)
70
ロール直径(mm)
60
厚さ(mil)
2
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった