仙台銘板
仙台銘板の 幕・旗
仙台銘板の 垂れ幕
つるしん坊メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12206778
品番
SK-305
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
上部裏面マジックテープ付
材質
ターポリンメッシュ
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
535×310
文字内容
ここに 物を置くな
取付方式
吊り下げ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません