ノギスホルダー ノギスット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12206997 品番NH-73
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー。
ノギスの独特な形状にフィットするベルトループ装着型の持ち運び専用ホルダー。デジタルノギスにも対応し、ノギスを移動しながら使用するシーンで活躍します。 ノギスホルダーを使用することで、落下による計測部の破損や、ちょい置きによる紛失のリスクを軽減し、作業の効率を向上させます。
細ループにカラビナやDカンをつけることで、使用している工具袋にも装着できるようになります
芯材に厚み3.5mmの頑丈なPP製バックボードを採用。また、収納ホルダー部分をタイトに設計し、移動時の揺れを最小限にしました。ノギス収納ケースと同様の安定した持ち運びを実現しました。
ホルダーの底部に切粉やホコリが溜まらない空洞を設計。掃除する手間を無くし、気軽に使用することができます。
最大50mm幅のベルトに対応したベルトループ。また、カラビナを取り付けられるようループの幅を細く設計したことで、ベルトに関わらず工具ポーチなどにも取り付けることができます。※カラビナは付属していません。

用途ノギス専用ホルダー 適合ノギス:150mmアナログノギス/150mmデジタルノギス 材質ポリエステル 幅(mm)95 ブラック 高さ(mm)300 質量(g)46 ベルト幅(mm)50 奥行(mm)15 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする