特長

LED-BL-GR LEDメッシュベスト「両輝」 三ツ星貿易 12207040 LED-BL-GR LEDメッシュベスト「両輝」 三ツ星貿易 12207040 LED-BL-GR LEDメッシュベスト「両輝」 三ツ星貿易 12207040

LEDメッシュベスト「両輝」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12207040 品番 LED-BL-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDメッシュベスト「両輝」は、前後で色違いのLEDが発光するメッシュタイプのベストです。前後で色が違うので、視認性の悪い夜間時に作業員の向いている方向を確認する事ができます。車両運転者や、クレーンオペ等が目視で確認できる為、車両事故などを防ぎます。

用途作業員の視認性向上の為に。夜間の視認性向上、安全性の向上に。 幅(mm)反射幅:60 電源電池単3×3本 テープ地色ライムイエロー ウエスト(cm)130 着丈(cm)60 LED色前面:緑、背面:赤 LEDランプあり 色(本体) LED使用数(個)前面8個、背面8個
注意
※電池は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする