Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136

Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136
Mサイズ ガンメタ GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207136

GMストリンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207136品番Mサイズ ガンメタ
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

使いやすさを追求した、軽量・コンパクトメタルストリンガー「GMメタルストリンガー」は軽量化はもちろん、実用性とモバイル性を兼ね備えたコンパクトメタルストリンガーです。
小型~中型魚のキープに最適な「M」サイズ。中型~大型魚のキープに最適な「L」サイズの2種類をラインナップ。フィッシングシーンを選ばないサポートギアです。
1強化軽量ボディ:SUS304ステンレス素材+アルマイト加工カラーアルミ素材採用の強化軽量ボディ。
2ロープ巻き取り部形状:ロープをスムーズに引き出せるロープ巻き取り部形状。
3ベルクロベルト:引き出したロープの固定と巻き取ったロープとフックを固定できるベルクロベルト。
4フック:ロープを引き出して魚をキープする際は、フックにロープを引っ掛けてベルクロベルトをすることで、よりしっかりと固定することができます。
5ブラックロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ。
6バネ式ステンレスフック:魚が暴れても外れにくいバネ式ステンレスフック。
【Mサイズ】全長:130mm【Lサイズ】全長:150mm
7カラビナ:あらゆる場所への取り付けを可能にするカラビナ付き。
8スベアフックホルダー:スベアフックを常備できるスベアフックホルダー。
※複数匹のキープを可能にするスナップ付きスペアフックを4本付属。

ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×10質量(g)94(フックx1、ロープ、カラビナを含む)フック寸法(mm)130寸法(幅W×高さH)(mm)58×130
注意
※画像はMサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする